Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT610 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7198388
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT61042-T2E0100Z
EAN/GTIN:
     5704174191032
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Sie erhalten mit dem ZT610 die außergewöhnliche Leistung, die Sie brauchen, um reibungslose geschäftskritische betriebliche Abläufe zu gewährleisten, intelligente, benutzerfreundliche Funktionen, die Ihnen stets komplette Transparenz und Kontrolle verleihen, und eine Druckausgabe mit 600 dpi auf 104 mm Breite.
Zebra ZT610 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (10,8 cm) - 203 dpi - bis zu 356 mm/Sek. - USB, seriell, Gigabit LAN, USB-Host, NFC, Bluetooth 4.0 - Schäler mit Mantelrücklauf
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL, ZPL II, Extensible Mark-up Language (XML)
Enthaltene Schriftarten
16 x Bitmap ¦ 2 x skalierbar
Bildschirmauflösung
240 x 320
Funktionen
Echtzeit-Uhr, Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Schäler mit Mantelrücklauf
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 356 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Status-LCD, Peeler mit Deckpapieraufwicklung
Schnittstelle
USB, seriell, Gigabit LAN, USB-Host, NFC, Bluetooth 4.0
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS-14
Schriftarten
CG Triumvirate Bold Condensed, OCR-A, OCR-B
Schriftschnitt & Effekte
Spiegel, gedrehter Text
Druckermerkmale
Multi-level Element Energy Equalizer (E3)
Prozessor
Prozessor
Cortex-A9 800 MHz
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
1 GB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (2 - 10,8 cm)
Medientyp
Endlosetiketten, gestanzte Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
203 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
108 mm
Max. Drucklänge
3810 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Zulässige Medienstärke
0.076 mm - 0.305 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
20 mm x 6 mm
Max. Mediengröße
Rolle (10,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (10,8 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Durchsichtige Tür
Zubehör im Lieferumfang
Peeler, Spindel, Zurückspulen, Falttür
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CCC, IEC 60950-1, KCC, GOST-R, S Mark, cTUVus, UkrSEPRO
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Power Factor Korrektur
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
2 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.82 cm
Tiefe
50.5 cm
Höhe
39.568 cm
Gewicht
22.7 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 2 x USB host - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.233,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.306,50*
€ 2.744,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.294,72*
€ 2.730,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.255,98*
€ 2.684,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.239,36*
€ 2.664,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.233,57*
€ 2.657,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.