Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-7167591
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01167
EAN/GTIN:
     5712505456019
Suchbegriffe:
Lasertoner Xerox
Toner Cartridge Xerox
Toner Xerox
Toner für Xerox
Xerox - Schwarz - original - Tonerpatrone Verbraucht - für Phaser 7760DN, 7760DNM, 7760DX, 7760DXM, 7760GX, 7760GXM, 7760N, 7760NM
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
37 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
10 cm
Transportgewicht
0.9 kg
Verschiedenes
Preistyp
Nachschub an verbrauchtem Druckerzubehör
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 25000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 7760DN, 7760DNM, 7760DX, 7760DXM, 7760GX, 7760GXM, 7760N, 7760NM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,53*
€ 274,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,56*
€ 252,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.