Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark X417 Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7158042
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     71B0H10
EAN/GTIN:
     0734646642613
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung (Schwarz) im einseitigen Modus bis zu 6.000 Standardseiten; ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
Lexmark X417 - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tonerpatrone LCCP - für Lexmark CS417dn, CX417de
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.1 cm
Transporttiefe
10.2 cm
Transporthöhe
7.2 cm
Transportgewicht
270 g
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
Unison Toner
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CS417dn, CX417de
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
71B2HK0
ab € 128,28*
Ähnlich
Lexmark
71B2HC0
ab € 113,87*
Ähnlich
Lexmark
71B2HY0
ab € 113,47*
Ähnlich
Lexmark
71B0H20
ab € 142,17*
Ähnlich
Lexmark
71B0H40
ab € 141,93*
Ähnlich
Lexmark
71B0H30
ab € 142,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.