Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-595 Vinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7138108
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     142797
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Farbbänder "Drop & Click" für den schnellen und einfachen Austausch. Die Farbbänder sind robust und wischfest, wodurch der gedruckte Text bleibt wie er ist. Denn der Druck hält über Jahre den Bedingungen in industriellen Umgebungen sowie im Außenbereich stand. Kein Kalibrieren, kein Einfädeln, kein Abfall, keine Mühe.
Brady B-595 - Vinyl - Schwarz auf Weiß - Rolle (1,905 cm x 6,4 m) 1 Rolle(n) Etiketten - für Brady BMP21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS; ID PAL; LABPAL
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz, Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (1,905 cm x 6,4 m)
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Vinyl
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Schwarz auf Weiß
Merkmale
Verwendung in Innenräumen/im Freien
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brady BMP21, BMP21 Safety Kit, BMP21 TeleDatacom Kit, BMP21 TeleDatacom Kit UK, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, BMP21-PLUS Printer Kit, BMP21-PLUS TeleDatacom Printer Kit ¦ Brady ID PAL ¦ Brady LABPAL
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.