Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady BMP41 Beschriftungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7136864
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     133254
EAN/GTIN:
     0754473926151
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der BMP 41 ist ein robuster, tragbarer Etikettendrucker, mit dem Sie äußerst vielseitig gestanzte Etiketten oder Endlosetiketten mit einer Breite von bis zu 25 mm erstellen können - jederzeit und überall! Der BMP 41 eignet sich für regelmäßige Druckanforderungen genauso gut wie für Einzelanfertigungen. Mit diesem einen Drucker können Sie alle Ihre Kennzeichnungsanforderungen erfüllen - von der allgemeinen Kennzeichnung über die Kabelkennzeichnung bis hin zu Mehrzonen-Eitketten für beispielsweise Patch-Panels und Klemmblöcke.
Brady BMP41 - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer - Rolle (2,54 cm) - 300 dpi - bis zu 33 mm/Sek. - USB - Cutter - WYSIWYG Raster Graphics
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Beschriftungsgerät - Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Enthaltene Schriftarten
1 x Strichcode ¦ 1 x TrueType
Bildschirmauflösung
240 x 160
Funktionen
WYSIWYG Raster Graphics
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 33 mm/Sek - einfarbig
Eingebaute Geräte
Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur
Schnittstelle
USB
Barcodes
Code 39, Code 128
Schriftschnitt & Effekte
Vertikal, Spiegel, gedrehter Text, Rahmen
Tastatur
QWERTY
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (2,54 cm)
Medientyp
Vinyl-Etiketten, selbstlaminierende Vinyletiketten, Endlos-Papieretiketten, Vinyl-Gewebe-Etiketten, Polyolefin-Schrumpfschlauch-Etiketten, metallisierte Polyesteretiketten, gestanzte Etiketten, klare Polyesteretiketten, Polyester-Etiketten, Polypropylen-Etiketten
Max. Druckbreite
25.4 mm
Max. Drucklänge
990 mm
Max. Mediengröße
Rolle (2,54 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - Rolle (2,54 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Robust, Firmware upgrade-fähig
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien
1 25,4 mm x 7,6 m schwarz auf weiß Etikettenkassette
Zubehör im Lieferumfang
Hartschalenhülle
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
4 °C
Max. Betriebstemperatur
43 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Batterie
Typ
NiMH
Kapazität
1200 mAh
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
48 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.2 cm
Tiefe
9.14 cm
Höhe
26.2 cm
Gewicht
1.29 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,81*
€ 442,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,34*
€ 440,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,26*
€ 394,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,70*
€ 376,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,94*
€ 355,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
M-11-498
ab € 41,19*
Zubehör
Brady
M-11-499
ab € 35,80*
Zubehör
Brady
BMP41-QC-EU
ab € 182,55*
Zubehör
Brady
BMP41-HC
ab € 119,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.