Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zortrax Z-HIPS Natural White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7132281
Hersteller:
     Zortrax
Herst.-Nr.:
     5902280821403
EAN/GTIN:
     5902280821403
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Zortrax Z-HIPS - Natural White - 2 kg - 661 m - Box - Z-HIPS Filament (3D) - für Zortrax M300
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Box
Verbrauchsmaterial
Gewicht
2 kg
Farbe
Natural White
Länge
661 m
Drucktechnologie
Lage-Plastikablagerung
Verbrauchsmaterialtyp
Z-HIPS Filament
Rollendurchmesser
270 mm
Filamentdurchmesser
1.75 mm
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zortrax M300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.