Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Business Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7127378
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Z9H48AA#ABD
EAN/GTIN:
     0190780958568
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Keyboard
Tastatur
USB Card Reader
Steigern Sie Ihre Produktivität, treffen Sie eine stilvolle IT-Entscheidung und profitieren Sie von integrierten Sicherheitsfunktionen der HP USB-Slim-Smart-Card-Tastatur, die über ein integriertes Smart-Card-Lesegerät verfügt und als Ergänzung der neuesten HP Business-PCs entwickelt wurde.
HP Business Slim - Tastatur - USB - Deutsch - Schwarz - für HP 34, Z1 G9; Elite 800 G9; Pro 260 G9, 400 G9; ProOne 440 G9; ZBook Fury 15 G8, 17 G8
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.06 cm
Tiefe
14.45 cm
Höhe
1.98 cm
Gewicht
600 g
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Sicherheitsgeräte
Smart Card-Lesegerät
Region
Deutschland
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, CSA, TUV, TUV GS, VCCI, BSMI, KCC, ICES, cULus, EAC, RCM, ISO 9241-410
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 260 G4, 34, t310 G2, t530, t540, Z1 G8, Z1 G9 ¦ HP Elite 600 G9, 800 G9 ¦ HP EliteDesk 705 G3, 705 G4, 705 G5, 800 G3, 800 G4, 800 G5, 800 G6, 800 G8, 805 G6, 805 G8 ¦ HP EliteOne 1000 G1, 1000 G2, 800 G3, 800 G4, 800 G5, 800 G6, 800 G8 ¦ HP Engage One Pro ¦ HP Pro 260 G9, 400 G9 ¦ HP ProDesk 400 G4, 400 G5, 400 G6, 405 G4, 405 G6, 405 G8, 600 G3, 600 G4, 600 G5, 600 G6 ¦ HP ProOne 400 G3, 400 G4, 400 G5, 400 G6, 440 G5, 440 G6, 440 G9, 600 G3, 600 G5, 600 G6 ¦ HP Workstation Z1 G5 Entry, Z1 G6 Entry, Z2 G4, Z2 Mini G4 Entry, Z2 Mini G4 High Performance, Z2 Mini G4 Performance ¦ HP ZBook Fury 15 G8 Mobile Workstation, 17 G8 Mobile Workstation
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.