Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Purple WD20PURZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7113939
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD20PURZ
EAN/GTIN:
     4058154207581
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Purple Festplatten sind speziell für DVR- und NVR-Überwachungslösungen im Dauerbetrieb konzipiert und durch AllFrame 4K -Technologie für Wiedergabe und Leistung optimiert. WD Purple-Festplatten bewältigen die dreifache Arbeitslast von Desktop-Festplatten, wodurch sie besser für die hohen Anforderungen von Videoüberwachungssystemen geeignet sind.
WD Purple WD20PURZ - Festplatte - 2 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 64 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
600 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
2 TB
Merkmale
Time-Limited Error Recovery (TLER), Advanced Format-Technologie, HelioSeal, kompatibel mit Überwachungssystem, 24x7-Verfügbarkeit, Write-Intensive Endurance, AllFrame 4K
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Kennzeichnung
Directive 2002/95/EC
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.4 Watt (Lesen) ¦ 4.4 Watt (Schreiben) ¦ 4.1 Watt (Leerlauf) ¦ 0.4 Watt (Standby) ¦ 0.4 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
23 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
30 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Interner Datendurchsatz
145 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen
300,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD121PURZ
ab € 381,50*
Ähnlich
Western Digital
WD10PURZ
ab € 45,06*
Ähnlich
Western Digital
WD30PURZ
ab € 88,62*
Ähnlich
Western Digital
WD40PURZ
ab € 91,77*
Ähnlich
Western Digital
WD60PURZ
ab € 140,43*
Ähnlich
Western Digital
WD81PURZ
ab € 160,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.