Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba TEC AG3 Farbband
Toshiba TEC AG3 Farbband
Artikel-Nr.:
     C1002-7113344
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BEX60110AG3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Toshiba TEC - Schwarz - 110 mm x 600 m - Thermotransfer-Farbband - für B-852, EV4D, EV4T, EV4T/D, SA4TM, SA4TP
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, RoHS, WEEE, REACH
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermowachs/-harz
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
110 mm x 600 m
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Toshiba TEC B-852, 852-R, EV4D, EV4D-GS, EV4D-GS14-QM-R, EV4D-TS14-QM-R, EV4T, EV4T/D, EV4T-GS, EV4T-GS14-QM-R, EV4T-TS14-QM-R, SA4TM, SA4TM-GS12, SA4TM-GS12-QM, SA4TM-GS12-QM-R, SA4TM-R, SA4TM-TS12, SA4TM-TS12-QM-R, SA4TP, SA4TP-GS12, SA4TP-GS12-QM, SA4TP-GS12-QM-R, SA4TP-R, SA4TP-TS12, SA4TP-TS12-QM-R
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.