Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ReinerSCT cyberJack one


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7108919
Hersteller:
     Reiner
Herst.-Nr.:
     2714101-000
EAN/GTIN:
     4011170083171
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
TAN-Generator
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Der cyberJack one ist der Alleskönner für kontaktbehaftete Chipkarten. Egal ob als Chipkartenleser für HBCI / FinTS, EBICS oder chipTAN USB, der Leser beherbergt alles in einem eleganten Gerät. Der cyberJack one ist bevorzugt für die stationäre Nutzung vorgesehen. Dank der SECODER-Funktion erreicht er das höchste Sicherheitsniveau der Deutschen Kreditwirtschaft für das Online-Banking. Selbstverständlich kann er neben dem Online-Banking z. B. auch Single Sign-On mit Chipkarte, Verschlüsselung, die fortgeschrittene elektronische Signatur und vieles mehr.
ReinerSCT cyberJack one - SmartCard-Leser - USB 2.0 - weiß, Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.8 cm
Tiefe
11.4 cm
Höhe
1.2 cm
Gewicht
64 g
Farbe
Weiß, Gelb
Gerätetyp
SmartCard-Leser - mit Kontakt
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 40 cm ¦ 1 x USB-Verlängerungskabel - 1.5 m
Gerätefunktionen
PIN-Eingabe, integriertes LCD-Display
Zubehör im Lieferumfang
Ständer
Kennzeichnung
ISO 7816 Class B
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
345 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze
1 x Smart Card
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.