Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo 2494L 90-Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7101622
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E331987
EAN/GTIN:
     0815335026058
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der Elo 2494L 24-Zoll-Open-Frame-Touchscreen beinhaltet ein schlankes LCD-Display mit schmalem Rand. Dank der technisch wegweisenden LED-Hintergrundbeleuchtung verbraucht er weniger Strom und erzeugt weniger Wärme. Dieser kompakte Touchmonitor ist mit der bewährten Elo-Technologie rigoros auf Touch-Bedienung ausgelegt und zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Der 2494L bürgt daher für eine stabile, driftfreie Ansprechung auf Berührung und erzeugt lebendige Bilder. Seine hochwertige Optik gewährleistet eine exzellente Lichtdurchlässigkeit und Bildschärfe. Das Display des 2494L erlaubt einen breiten Blickwinkel und zieht die Aufmerksamkeit des Betrachters wirkungsvoll an. Er eignet sich für Kioskanwendungen, Casinos und Unterhaltung genauso wie für Einzelhandel, Selbstbedienungsschalter und industrielle Automatisierung. Der Touchscreen ist zum Schutz vor Staub, Schmutz und Flüssigkeit versiegelt, wodurch sich der Einbau in Gehäuse und Aufnahmen vereinfacht. Einheiten mit PCAP-Sensorik lassen sich zudem hermetisch versiegeln, um für die Vorderseite die Vorgaben der Dichtigkeitsklasse IP65 zu erfüllen. Da Design und Bestückung vollständig unter Elo-Kontrolle sind, besteht eine lange Produkt- und Bauteilverfügbarkeit. Aufgrund der Rückwärtskompatibilität können oft auch Gehäusekosten eingespart werden.
Elo 2494L - 90-Series - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250 cd/m² - 3000:1 - 16 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.39 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
Remote OSD, Zero-Bezel Design, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
16 ms (tr - tf)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
56.92 cm x 3.7 cm x 34.2 cm
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
39 kWh
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 82 kHz
Helligkeit mit Touchscreen
225 cd/m²
Energie Effizienzklasse
Klasse B
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Lokalisierung
Weltweit
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel
MTBF
50,000 Stunden
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, IMERC
Stromversorgung
Energierverbrauch Sleep
1.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
27 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
27.3 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
USB (Typ B) ¦ VGA ¦ DisplayPort ¦ Management (RJ-45) ¦ HDMI
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Mechanisch
VESA-Halterung
200 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 665,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,89*
€ 953,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,93*
€ 931,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,41*
€ 868,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,39*
€ 828,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,55*
€ 792,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.