Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1002-7099917
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G1128HCRB
EAN/GTIN:
     4045257112812
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Kores - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon 708H, HP 49X) - für HP LaserJet 1320, 1320n, 1320nw, 1320t, 1320tn, 3390, 3392
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon 708H, HP 49X
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, Nordic Swan, DIN 33871
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Chip
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 1320, 1320n, 1320nw, 1320t, 1320tn, 3390, 3392
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.