Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T0715 Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson T0715 Multipack
Artikel-Nr.:
     C1002-7077575
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     7110582
EAN/GTIN:
     8715946640600
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Das Komplettset bestehend aus allen vier Einzelpatronen dient für gestochen scharfe, wasserfeste und lang haltbare Ergebnisse auf praktisch jedem Papier.
Epson T0715 Multipack - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenpatrone (Packung mit 10) - mit 20x Epson 18 Multipack - für Stylus DX9400, SX115, SX210, SX215, SX218, SX415, SX515, SX610; Stylus Office BX310, BX610
Weitere Informationen:
Allgemein
Im Bundle mit
20x Epson 18 Multipack
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 7.4 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 5.5 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 5.5 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 5.5 ml
Patronenmerkmale
Epson DURABrite Ultra
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Stylus D120, D120 Network Edition, D120 Professional Edition, D78, D92, DX4000, DX4050, DX4400, DX4450, DX5000, DX5050, DX6000, DX6050, DX7000F, DX7400, DX7450, DX8400, DX8450, DX9400 WiFi Edition, DX9400F, S20, S21, SX100, SX105, SX110, SX115, SX200, SX205, SX210, SX215, SX218, SX400, SX400 WiFi Edition, SX405, SX405 WiFi Edition, SX410, SX415, SX510W, SX515W, SX600FW, SX610FW ¦ Epson Stylus Office B40W, BX300F, BX310FN, BX600FW, BX610FW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.107,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,98*
€ 1.416,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,92*
€ 1.405,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,09*
€ 1.363,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.124,67*
€ 1.338,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,61*
€ 1.318,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.