Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic DLR-DK001 RFID-Leser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7074244
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     DLR-DK001-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät datalogic
Der DLR-DK001 RFID UHF Desktop Reader ist ein multiregionaler UHF RFID Leser mit integrierter Antenne für Anwendungen mit kurzer bis mittelgroßer Entfernung. Der Leser wird direkt über ein USB-Kabel versorgt und gesteuert und liest EPC Global Class1 Gen2 UHF RFID-Tags. Das niedrige Profil (1,5 cm) und die kompakte Größe (ca. A4 Seite) machen den DLR-DK001 Leser zur perfekten Wahl für verschiedene Anwendungen wie Point of Sale, Dokumentenverfolgung, Tag Programmierstationen und Zutrittskontrolle. Das Modul kann auch als Baustein für Smart-Regale und Smart-Displays eingesetzt werden.
Datalogic DLR-DK001 - RFID-Leser - USB - 865.6-867.6 MHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.7 cm
Tiefe
20.5 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
525 g
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
RFID-Leser
Schnittstellen Typ
USB
Frequenz
865.6-867.6 MHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.5 m
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Gerätefunktionen
Stromversorgung über USB, ESD-Schutz
Kennzeichnung
ISO 18000-6C, EPC Class 1 Gen 2, ETSI EN 302 208
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Weitere Suchbegriffe: rfid-lesegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,85*
€ 585,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,27*
€ 573,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,18*
€ 561,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,76*
€ 547,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,54*
€ 515,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.