Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour RollerMouse PRO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7073010
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     RM-PRO3
EAN/GTIN:
     0743870004142
Suchbegriffe:
Contour Design Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Die RollerMouse Pro3 ist die Version eines bewährten Werkzeugs für Ihre Arbeit am Computer. Die ergonomische und benutzerfreundliche Maus für natürliche Bewegungen von Hand und Arm. Die Pro3 ist höchst flexibel, schnell und präzise. Für alle, die mit einer Tastatur voller Größe arbeiten oder einen teilweise verdeckten Rollstab bevorzugen. Mit der schlanken Handgelenkstütze ist diese Maus platzsparend und zudem geeignet für die Nutzung mit einer separaten Armauflage. Ergonomische Gestaltung für ermüdungsfreie Arbeitsstunden am Computer in optimierter Arbeitshaltung. Die aus veganem Leder und Memory-Schaumstoff gefertigte schmale Handballenauflage hat eine antibakterielle Oberfläche mit hoher Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel für optimale Hygiene. Die schmale Handballenauflage ist ideal für kleinere Hände sowie für kompakte Arbeitsplätze.Die integrierten Tasten zum Kopieren und Einfügen erleichtern das schnelle Übertragen von Text oder Bildern zwischen Programmen, und wenn Sie andere häufig verwendete Tastenkombinationen haben, können die Tasten auf diese eingestellt werden.
Contour RollerMouse Pro3 - Zentrale Maus - ergonomisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.8 cm
Tiefe
9.9 cm
Höhe
2.9 cm
Gewicht
670 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Zentrale Maus
Ergonomisches Design
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Handgelenkkissen, 2 kurze Tastaturstützen, 2 lange Tastatursockel
Kennzeichnung
Plug and Play
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
2400 dpi
Schnittstelle
USB
Leistung
600/800/1000/1200/1400/1600/1800/2000/2400 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 316,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,08*
€ 376,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,73*
€ 370,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,33*
€ 350,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,03*
€ 339,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,02*
€ 314,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
CD-WIPE
€ 15,04*
Zubehör
Contour Design
CD-STAND
€ 44,63*
Zubehör
Contour Design
PS-PLUS-EXT
€ 93,82*
Zubehör
Contour Design
RM-PRO3-WR
€ 55,44*
Zubehör
Contour Design
RM-FREE3-WL
€ 296,21*
Zubehör
Contour Design
RM-RED PLUS WIRED-B
€ 499,89*
Zubehör
Contour Design
RM-WAVE3
€ 44,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.