Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Monitor/Keyboard Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7072998
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9055.410
EAN/GTIN:
     4028177638396
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Um auf weitere Server zugreifen zu können, kann diese Monitor-Tastatur-Einheit problemlos mit dem Rittal KVM-Switch SSC view 8/32cat kombiniert werden. Dadurch ist der Anschluss von bis zu 8/32 Servern an eine Einheit in 1 HE möglich. Trotz der geringen Abmessungen wurde eine 19"-Tastatur inklusive Nummernblock und Touchpad integriert. Die Tiefe der Einheit beträgt 510 mm (ohne SSC-Erweiterung). Der Einbau in Schränke der Tiefe 700 -1000 mm möglich. Die mitgelieferten Einbausätze ermöglichen eine Anpassung an einem vorhandenen Ebenenabstand von 680 - 850mm der 19"-Ebenen. Im geschlossenen Zustand ist die Schublade abschließbar und somit vor unbefugter Bedienung geschützt. Um einen Wärmestau im eingeklappten Zustand zu vermeiden, wird das Backlight automatisch abgeschaltet. Der beleuchtete Hauptschalter befindet sich an der Frontseite. Das Display kann sowohl analog als auch digital über das Digital-Visual-Interface (DVI) angesteuert werden. Die integrierten aktiven Mini-Lautsprecher sorgen für akustische Rückmeldungen bei Fehlermeldungen oder Systemklängen. Das Display ist durch eine entspiegelte Schutzscheibe aus Kunststoff geschützt.
Rittal Monitor/Keyboard Unit - KVM-Konsole - PS/2, USB - Deutsch - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 - 350 cd/m² - 1000:1 - DVI, VGA - RAL 9005 - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 9005
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48.26 cm x 68 cm
Seitenverhältnis
5:4
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1280 x 1024
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Lokalisierung
Deutsch
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
1 Watt
Stromverbrauch (typisch)
32 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Konnektivität
Schnittstellen
Tastatur (PS/2) ¦ USB ¦ VGA ¦ DVI
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.667,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.775,09*
€ 2.112,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.766,32*
€ 2.101,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.720,54*
€ 2.047,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.691,78*
€ 2.013,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.667,36*
€ 1.984,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.