Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XYZprinting Nobel 1.0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7071524
Hersteller:
     XYZprinting
Herst.-Nr.:
     3L10AXEU00K
EAN/GTIN:
     4715872748221
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3d drucker
Die XYZprinting-Webseite nutzt Cookies und andere Technologien, wie Web-Beacons und Pixel-Tags. Die Nobel 1.0A SL Technologie wurde modernisiert, und die Präzision des Laserpunkts des Motors auf 130 Mikron verbessert (die Präzision des Nobel 1.0 beträgt 300 Mikron), was selbst bei komplexen und komplizierten Details eine höhere Präzision ermöglicht. Die Druckgeschwindigkeit wurde ebenfalls verbessert.
XYZprinting Nobel 1.0A - 3D-Drucker - SL - max. Baugröße 128 x 128 x 200 mm - Schicht: 0.13 mm - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Stereolithography (SL)
Druckertyp
3D-Drucker
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Auflösung
0.025 - 0.1 mm
Eingebaute Geräte
2,6-Zoll-LCD-Display
Schnittstelle
USB
Min. Schichtstärke
0.13 mm
Unterstützte Eingabedateiformate
STL, XYZ
Medienhandhabung
Unterstützte Baumaterialien
Photopolymerharz
Max. Baugröße
128 x 128 x 200 mm
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
18 °C
Max. Betriebstemperatur
28 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
40 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
34.5 cm
Höhe
59 cm
Gewicht
9.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.551,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.743,89*
€ 2.075,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.712,41*
€ 2.037,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.695,29*
€ 2.017,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.627,67*
€ 1.936,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.577,65*
€ 1.877,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.551,48*
€ 1.846,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.