Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B-DR27 Kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP B-DR27
KMP B-DR27
Artikel-Nr.:
     C1002-7042152
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1261,7000
EAN/GTIN:
     4011324126143
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Wiederverwertung ist ein zentraler Baustein in der Firmenphilosophie von KMP. Trommeleinheiten sind sehr robust und bestens dafür geeignet. KMP reinigt sie und ersetzt Verschleißteile durch neue Qualitätskomponenten.
KMP B-DR27 - Kompatibel - Trommeleinheit (Alternative zu: Brother DR2300) - für Brother DCP-L2500, L2520, L2560, HL-L2300, L2340, L2360, L2365, MFC-L2700, L2720, L2740
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother DR2300
Verschiedenes
Kennzeichnung
DIN 33871-1
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, DCP-L2560DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW, MFC-L2700DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Bildtrommel Canon, Entwicklereinheit Canon, Fotoeinheit Canon, Fotoleiter Canon, Photoleiter Canon, Trommeleinheit Canon, Bildtrommel Epson, Entwicklereinheit Epson, Fotoeinheit Epson, Fotoleiter Epson, Photoleiter Epson, Trommeleinheit Epson, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, Bildtrommel Samsung, Entwicklereinheit Samsung, Fotoeinheit Samsung, Fotoleiter Samsung, Photoleiter Samsung, Trommeleinheit Samsung, bildtrommel kmp, bildtrommel epson
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR2300
ab € 56,77*
Ähnlich
Soennecken
84226
ab € 45,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.