Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 410X


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
HP 410X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 410X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 410X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 410X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 410X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 410X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 410X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 410X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 410X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 410X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     6963-cf410xd-2er
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF410XD
EAN/GTIN:
     0190780321324
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Setzen Sie auf Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence, die hohe Qualität bei hohen Geschwindigkeiten sowie kostengünstige Optionen für hohe Reichweite und eine Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen bieten, all dies um konsistente HP Qualität zu gewährleisten.
HP 410X - 2er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF410XD) - für Color LaserJet Pro M452, MFP M377, MFP M477
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.3 cm
Transporttiefe
24.2 cm
Transporthöhe
12.3 cm
Transportgewicht
1.9 kg
Media
Mitgeliefertes Zubehör
Recycling-Leitfaden
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
2 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 6500 Seiten
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 6500 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M377dw, MFP M477fdn, MFP M477fdw, MFP M477fnw
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
50
pro Satz
€ 4,50*
ab € 225,40*
€ 244,61*
3 Tage
6
pro Satz
€ 4,15*
ab € 222,69*
€ 244,95*
32 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,90*
ab € 227,24*
€ 245,45*
2 Tage
42
pro Satz
€ 7,50*
ab € 229,19*
€ 249,22*
12 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,90*
ab € 232,32*
€ 251,32*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 244,61*
€ 291,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 243,48*
€ 289,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 236,02*
€ 280,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 234,02*
€ 278,48
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 225,40*
€ 268,23
pro Satz
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.