Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 201X 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6963-cf253xm
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF253XM
EAN/GTIN:
     0190780321362
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Setzen Sie auf die Original HP Tonerkartuschen mit großer Reichweite und JetIntelligence – und profitieren Sie von mehr Seiten in Profiqualität, hohen Druckgeschwindigkeiten und einer innovativen Technologie zur Betrugsbekämpfung – das bietet nur HP.
HP 201X - 3er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Gelb, Cyan, Magenta - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF253XM) - für Color LaserJet Pro M252n, MFP M274n, MFP M277c6, MFP M277dw, MFP M277n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.3 cm
Transporttiefe
28.8 cm
Transporthöhe
11.1 cm
Transportgewicht
2.25 kg
Media
Mitgeliefertes Zubehör
Recycling-Leitfaden
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
3er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 2300 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 2300 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 2300 Seiten
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 2300 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Pro M252n, MFP M274n, MFP M277c6, MFP M277dw, MFP M277n
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 247,21*
€ 263,15*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 246,53*
€ 263,47*
2 Tage
65
pro Stück
€ 4,15*
ab € 248,16*
€ 266,29*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 251,71*
€ 267,23*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 252,39*
€ 269,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,15*
€ 313,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,56*
€ 300,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,21*
€ 294,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.