Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2512CMY Herst.-Nr.: CF252XM EAN/GTIN: 0190780321348 |
| |
|
| | |
| Setzen Sie auf Original HP Tonerkartuschen mit hoher Reichweite und JetIntelligence, die – mit hoher Geschwindigkeit – das Drucken von mehr Seiten als je zuvor ermöglichen sowie kostengünstige Optionen für hohe Reichweite und eine Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen bieten, all dies um HP Farbqualität zu gewährleisten. HP 410X - 3er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Gelb, Cyan, Magenta - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF252XM) - für Color LaserJet Pro M452, MFP M377, MFP M477 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 36.3 cm | | Transporttiefe | 32.7 cm | | Transporthöhe | 12.3 cm | | Transportgewicht | 2.7 kg | Media | Mitgeliefertes Zubehör | Recycling-Leitfaden | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 3er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 5000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 5000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 5000 Seiten | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | HP Untermarke | LaserJet | | Ergiebigkeit | Bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M377dw, MFP M477fdn, MFP M477fdw, MFP M477fnw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Satz | € 4,15* | ab € 450,79* | € 482,53* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 455,79* | € 482,99* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 458,95* | € 487,49* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 7,50* | ab € 461,72* | € 488,10* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 465,21* | € 490,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|