Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 26X 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 26X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 26X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 26X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     820-1861376
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF226XD
EAN/GTIN:
     0190780576106
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence helfen Ihnen, das Maximum aus Ihrem Drucker herauszuholen – professionelle Dokumente, auf die Sie stolz sein können, mehr Seiten bei hohen Geschwindigkeiten und Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen.
HP 26X - 2er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF226XD) - für LaserJet Pro M402, MFP M426
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.2 cm
Transporttiefe
20.4 cm
Transporthöhe
22.7 cm
Transportgewicht
2.7 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.94 kg
Media
Mitgeliefertes Zubehör
Recycling-Leitfaden
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 9000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Pro M402d, M402dn, M402dne, M402dw, M402m, M402n, MFP M426dw, MFP M426fdn, MFP M426fdw, MFP M426m
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 313,71*
€ 337,05*
4 Tage
3
pro Stück
€ 4,15*
ab € 317,08*
€ 344,95*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,90*
ab € 320,93*
€ 346,05*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 320,49*
€ 346,55*
2 Tage
20
pro Stück
€ 7,50*
ab € 325,20*
€ 349,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,05*
€ 401,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,00*
€ 395,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,56*
€ 381,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,48*
€ 378,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,71*
€ 373,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.