Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync E221N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7013052
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     60004223
EAN/GTIN:
     5028695113718
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der 22" (56 cm) große Monitor mit ultraschmalem Rahmen bietet höchste Büroproduktivität, Leistungsfähigkeit und Qualität. Zudem erfüllt er die Anforderungen an ein zukunftsorientiertes Design. Damit die Produktivität langfristig gesichert ist, muss der Gesundheit große Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die integrierte Low Blue Light Plus-Technologie dient dem Schutz Ihrer Augen und trägt zu Ihrem allgemeinen Wohlbefinden bei. Sie filtert ausschließlich die gefährlichen blauen Lichtanteile heraus und beseitigt das Bildschirmflimmern, um Ihre Augen zu schonen und eine lebensechte Farbdarstellung aus allen Betrachtungswinkeln sicherzustellen. Das AH-IPS-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung unterstützt eine große Bildschirmhelligkeit von 250 cd/m² und spart gleichzeitig Energie. Mit seinem ultraschmalen Rahmen benötigt der Monitor weniger Stellplatz, ohne dass Abstriche bei der Bildschirmgröße gemacht werden müssen, und mit seinem modernen, eleganten Design verleiht er dem Büro eine frische und professionelle Optik.
NEC MultiSync E221N - LED-Monitor - 55.9 cm (22") (21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - AH-IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5 kg
Farbe
Weiß
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche
54.62 cm (21.5")
Besonderheiten
Eco-Mode, integrierte Kabelführung, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, flimmerfreie Technologie, NaViSet Administrator 2, Low Blue Light Plus-Technologie, Ultra Slim Design Bezel
Farbunterstützung
16,8 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48.81 cm x 21.39 cm x 35.98 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Pixelpitch
0.248 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
AH-IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31.5 - 81.1 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - VGA-zu-VGA ¦ 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung
TUV GS, DDC-2Bi, TUV Ergo, RoHS, WEEE, TUV Rheinland
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
10.6 W
Stromverbrauch (typisch)
17 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
10.6 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
25 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort ¦ HDMI ¦ VGA (HD-15) ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) ¦ Audio Line-In
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
110 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,33*
€ 251,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,99*
€ 242,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,43*
€ 234,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
FPMA-C100
ab € 52,32*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D700DD
ab € 141,20*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D1330BLACK
ab € 73,78*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D960
ab € 57,25*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D960D
ab € 88,22*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W25
ab € 10,34*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W830BLACK
ab € 27,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.