| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6982568 Herst.-Nr.: C13T29824022 EAN/GTIN: 8715946625997 |
| |
|
| | |
| Epson Claria Home Ink ist ein vielseitiges Tintenset mit vier Farben, das gestochen scharfe Textdokumente und brillante Fotos in Laborqualität liefert. Es eignet sich ideal für kostengünstiges, zuverlässiges Drucken ohne Kompromisse. Epson 29 - 3.2 ml - Cyan - original - Blister mit RF- / akustischem Alarmsignal - Tintenpatrone - für Expression Home XP-235, 245, 247, 255, 332, 335, 342, 345, 432, 435, 442, 445, 455 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Blister mit Radiofrequenz- / akustischem Alarmsignal | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Kapazität | 3.2 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Epson Claria Home Ink | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson Expression Home XP-235, XP-245, XP-247, XP-255, XP-332, XP-335, XP-342, XP-345, XP-432, XP-435, XP-442, XP-445, XP-455 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone cyan, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson cyan |
| | |
| |