Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 24 4.6 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6982535
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T24244012
EAN/GTIN:
     8715946626772
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Claria Photo HD Ink eignet sich ideal für Fotografen, die herausragende Hochglanzfotos in überlegener Qualität drucken und präsentieren möchten. Diese Tinte ist der perfekte Partner für ambitionierten Fotografen, die das Beste aus ihrer digitalen Spiegelreflex- oder Kompaktkamera herausholen möchten. Die Claria Photo HD-Tinten liefern sanfte Tonwertabstufungen und tiefere, natürlichere Schwarztöne sowie kontrastreiche Fotos mit natürlichen Hauttönen. Ihre wertvollen Erinnerungen bleiben so über Generationen erhalten. Mit Claria Photo HD Ink gedruckte Fotos können im Fotoalbum bis zu 300 Jahre überdauern.
Epson 24 - 4.6 ml - Gelb - original - Tintenpatrone - für Expression Photo XP-55, 750, 760, 850, 860, 950, 960, 970; Expression Premium XP-750, 850
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Kapazität
4.6 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Epson Claria Photo HD Ink
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 360 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Expression Photo XP-55, XP-750, XP-760, XP-850, XP-860, XP-950, XP-960, XP-970 ¦ Epson Expression Premium XP-750, XP-850
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CD36402
ab € 95,95*
Zubehör
Epson
C11CH45402
ab € 193,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.