| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6982525 Herst.-Nr.: C13T18064012 EAN/GTIN: 8715946626932 |
| |
|
| | |
| Epson Claria Home Ink ist ein vielseitiges Tintenset mit vier Farben, das gestochen scharfe Textdokumente und brillante Fotos in Laborqualität liefert. Es eignet sich ideal für kostengünstiges, zuverlässiges Drucken ohne Kompromisse. Epson 18 Multipack - 4er-Pack - 15.1 ml - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenpatrone - für Expression Home XP-212, 215, 225, 312, 315, 322, 325, 412, 415, 422, 425 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | | Kapazität | 15.1 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 3.3 ml - bis zu 180 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 3.3 ml - bis zu 180 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 3.3 ml - bis zu 180 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 5.2 ml - bis zu 175 Seiten | | Patronenmerkmale | Epson Claria Home Ink | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson MUFC Printer ¦ Epson Expression Home XP-102, XP-202, XP-205, XP-212, XP-215, XP-225, XP-30, XP-302, XP-305, XP-312, XP-315, XP-322, XP-325, XP-402, XP-405, XP-405WH, XP-412, XP-415, XP-422, XP-425 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone 4-farbig, druckerpatrone epson, espon druckerpatrone |
| | |
| |