| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6982492 Herst.-Nr.: C13T07154022 EAN/GTIN: 8715946624570 |
| |
|
| | |
| Epson DURABrite Ultra Ink erzeugt mit jedem Ausdruck Textdokumente in Business-Qualität und Fotos in Laborqualität, die nicht nur gut aussehen, sondern auch wisch-, wasserfest und lichtecht sind. Epson T0715 Multipack - 4er-Pack - 23.9 ml - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Blister mit RF- / akustischem Alarmsignal - Tintenpatrone - für Stylus DX9400, SX115, SX210, SX215, SX218, SX415, SX515, SX610; Stylus Office BX310, BX610 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Blister mit Radiofrequenz- / akustischem Alarmsignal | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | | Kapazität | 23.9 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 7.4 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 5.5 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 5.5 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 5.5 ml | | Patronenmerkmale | Epson DURABrite Ultra | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson Stylus D120, D120 Network Edition, D120 Professional Edition, D78, D92, DX4000, DX4050, DX4400, DX4450, DX5000, DX5050, DX6000, DX6050, DX7000F, DX7400, DX7450, DX8400, DX8450, DX9400 WiFi Edition, DX9400F, S20, S21, SX100, SX105, SX110, SX115, SX200, SX205, SX210, SX215, SX218, SX400, SX400 WiFi Edition, SX405, SX405 WiFi Edition, SX410, SX415, SX510W, SX515W, SX600FW, SX610FW ¦ Epson Stylus Office B40W, BX300F, BX310FN, BX600FW, BX610FW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson |
| | |
| |