Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EliteDisplay E240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6982435
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     820434-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
HP EliteDisplay E240 - Head Only - LED-Monitor - 60.45 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 7 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.8 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.45 cm (23.8")
Besonderheiten
HDCP, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas
Integrierte Peripheriegeräte
USB 2.0 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
7 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55.72 cm x 4.95 cm x 34.22 cm - ohne Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
24 - 83 kHz
Ppi
89.25
Farbraum
72%
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, MEPS, KC, CECP, EAC, CEL Grade 1, ISC, SEPA
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
25 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Mitgelieferte Software
HP Display Assistant
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0 Upstream ¦ 2 x USB 2.0 Downstream ¦ HDMI (HDCP) ¦ DisplayPort (HDCP) ¦ VGA
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,72*
€ 204,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.