Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olivetti B1036 Tonerkartusche Original Schwarz
Olivetti B1036 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-6976167
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B1036
EAN/GTIN:
     8020334322823
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Olivetti - Schwarz - original - Tonerpatrone - für d-Color MF222, MF282, MF362
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 27000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Olivetti d-Color MF222, MF282, MF362
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,75*
Ähnlich
Olivetti
B1037
ab € 91,00*
Ähnlich
Olivetti
B1038
ab € 86,52*
Ähnlich
Olivetti
B1039
ab € 90,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.