Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Kit für Fixiereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 7100 Fixiereinheit 220 V
Xerox Phaser 7100 Fixiereinheit 220 V
Artikel-Nr.:
     C1002-6976127
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     109R00846
EAN/GTIN:
     0095205966398
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox - (220 V) - Kit für Fixiereinheit - für Phaser 7100/NM, 7100DN, 7100N, 7100V_DN, 7100V_NC
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Kit für Fixiereinheit (220 V)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 7100/NM, 7100DN, 7100N, 7100V_DN, 7100V_NC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,16*
€ 395,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,64*
€ 380,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,30*
€ 351,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,16*
€ 342,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,69*
€ 325,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.