Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dockingstation für 2,5 / 3,5" SATA Laufwerke - USB 3.1 (USB-A, USB-C) oder eSATA - USB A und USB C Kabel enthalten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6973901
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SDOCKU313E
EAN/GTIN:
     0065030863544
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
eSATA Kabel
startech hdd docking station
Verbinden und nutzen Sie eine beliebige 2,5"- oder 3,5"-SATA-Festplatte oder -SSD mittels dieser Dockingstation mit Einzellaufwerk über USB 3.1 Gen 2 (bis zu 10 GBit/s) oder eSATA-Anschluss.
StarTech.com Dockingstation für 2,5 / 3,5" SATA Laufwerke - USB 3.1 (USB-A, USB-C) oder eSATA - USB A und USB C Kabel enthalten - HDD-Dockingstation Schächte: 1 - 2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm) - SATA 6Gb/s - eSATA, USB 3.1 (Gen 2) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
HDD-Dockingstation - extern
Produktmaterial
Kunststoff
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm)
Einschübe
1
Host-Bus
eSATA, USB 3.1 (Gen 2)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Getestet mit Festplattenlaufwerken von bis zu 6 TB und 7.200/min, UASP-Übertragungsprotokoll
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern - 1 m ¦ 1 x USB-C Kabel - extern - 1 m ¦ 1 x eSATA-Kabel - extern - 1 m
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Massenspeicher-Controller
Prozessor
ASMedia ASM1351
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.3 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
6.52 cm
Gewicht
500 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.1 (Gen 2) - 9 pin USB Type B ¦ 1 x eSATA - 7-poliges externes Serial ATA
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
Einschübe
1 x Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Weitere Suchbegriffe: docking station, hdd docking station
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.