Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6971178
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36600
EAN/GTIN:
     4002888366007
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
lindy dvi kabel 1m
Lindy - DVI-Kabel - Single Link - DVI-I (M) zu DVI-I (M) - 1 m - Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Daumenschrauben
Länge
1 m
TMDS-Links
Single Link
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Konnektivität
Anschluss
Kombinierter DVI (Single Link), 18+5-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Kombinierter DVI (Single Link), 18+5-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.