Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astar Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astar AS13252 Tonerkartusche Kompatibel Gelb
Astar AS13252 Tonerkartusche Kompatibel Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-6968970
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS13252
EAN/GTIN:
     9120076280944
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Sparen Sie einfach mit einem Markenprodukt, Seite für Seite mit jedem Ausdruck. Astar Tonerkartuschen sind auf die Anforderungen der modernen Laserprinter perfekt abgestimmt. Von mikrofeinen Grafiktonern über digitale Hochleistungstoner erhalten Sie mit den Astar Tonerkartuschen tiefschwarze und randscharfe Ausdrucke - von der ersten bis zur letzten Seite. Präzise belichtbare Fotoleiter sorgen für die punktgenaue Übertragung der Tonerpartikel auf Papier, Karton, Folie oder auch Astar Etiketten. Sparen Sie also am Preis, nicht an der Qualität. Wenn Sie mit der Qualität simpler Refillkartuschen unzufrieden sind, oder Ihnen der Preis für OEM-Kartuschen zu hoch erscheint, ist die Astar Cartridge die richtige Entscheidung für Sie. Nutzen Sie auch bei Astar-Tonerkartuschen die optimalen Füllmengen oder die Platz sparenden Multikompatibilitäten. Kaufen Sie einfach weniger ein - Sie haben mehr davon!
Astar - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP 201X) - für HP Color LaserJet Pro M252dn, M252dw, M252n, MFP M277c6, MFP M277dw, MFP M277n
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
HP 201X
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2300 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Pro M252dn, M252dw, M252n, MFP M277c6, MFP M277dw, MFP M277n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.