Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     C1002-6954856
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03392
EAN/GTIN:
     0095205845303
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark 50F2X00) - für Lexmark MS410d, MS410dn, MS415dn, MS510dn, MS510dtn, MS610de, MS610dn, MS610dte, MS610dtn
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Lexmark 50F2X00
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 19752
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 10600 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark MS410d, MS410dn, MS415dn, MS510dn, MS510dtn, MS610de, MS610dn, MS610dte, MS610dtn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.