| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6953493 Herst.-Nr.: PI200-420 EAN/GTIN: 7640169585289 |
| |
|
| | |
| Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität der Peach Tintenpatronen und führt zu hervorragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum hergestellt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Peach - 15 ml - XL - Gelb - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Epson 33XL, Epson T3364) - für Epson Expression Home XP-830; Expression Premium XP-530, 540, 630, 635, 640, 645, 830, 900 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Epson 33XL, Epson T3364 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Kapazität | 15 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | XL | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 700 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson Expression Home XP-530, XP-630, XP-635, XP-830 ¦ Epson Expression Premium XP-530, XP-540, XP-630, XP-635, XP-640, XP-645, XP-830, XP-830 Stickers, XP-900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone gelb, druckerpatrone, druckerpatrone peach |
| | |
| |