Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 302 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 302 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen
HP 302 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen
HP 302 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen
HP 302 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen
Artikel-Nr.:
     6963-x4d37ae
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     X4D37AE
EAN/GTIN:
     0190780475904
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 302 - 2er-Pack - Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Deskjet 1110, 21XX, 36XX; ENVY 45XX; Officejet 38XX, 46XX, 52XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.7 cm
Transporttiefe
3.8 cm
Transporthöhe
15.7 cm
Transportgewicht
110 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
63 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (pigmentiertes Schwarz) - 3.5 ml - bis zu 170 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb / Cyan / Magenta) - 4 ml - bis zu 150 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 1110, 2130, 2132, 2134, 2136, 3630, 3634, 3635, 3639 ¦ HP ENVY 4520, 4522, 4524, 4526, 4527, 4528 ¦ HP Officejet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4650, 4652, 4655, 4658, 5220, 5230, 5232
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 29,30*
€ 37,24*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 29,24*
€ 37,26*
3 Tage
405
pro Packung
€ 4,15*
ab € 28,89*
€ 37,28*
2 Tage
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,46*
€ 37,43*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 29,31*
€ 37,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.