Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC B-EX6T1-TS12-QM-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6939440
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     18221168843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die B-EX6T1 Industriedruckerserie mit einer Druckbreite von 6 Zoll verbindet fortschrittliche Technologie, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Die standardmäßige Foliensparfunktion der T1 Modelle bietet zusammen mit den bis 800 Meter langen Farbbändern einen bedarfsgerechten Materialverbrauch. Längere Farbbänder reduzieren die benötigten Rüst- und Stillstandszeiten.
Toshiba TEC B-EX6T1-TS12-QM-R - Industrial Series - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (20 cm) - 305 dpi - bis zu 305 mm/Sek. - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
305 dpi
Druckersprache
ZPL II, TPCL
Enthaltene Schriftarten
1 x Bitmap ¦ 1 x Outline ¦ 1 x TrueType
Funktionen
Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 305 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB 2.0
Barcodes
EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, MicroPDF417, Code 128, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, Kix (Niederländische Post), RM4SCC, EAN-128, MSI
Druckermerkmale
RFID-fähig, Near Edge-Drucktechnologie
RAM
RAM Installiert (Max.)
32 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Endlospapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
200 mm
Max. Druckbreite
160 mm
Max. Drucklänge
1490 mm
Rollenkerndurchmesser
40 mm, 76.2 mm
Zulässige Medienstärke
0.08 mm - 0.25 mm
Max. Mediengröße
Rolle (20 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (20 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Robust
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Bartender UltraLite
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 85% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
64 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
33.1 cm
Tiefe
46 cm
Höhe
31 cm
Gewicht
20 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB host
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.867,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.049,47*
€ 2.438,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.042,74*
€ 2.430,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.973,75*
€ 2.348,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.926,20*
€ 2.292,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.867,96*
€ 2.222,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
BEX45060AW6F
ab € 4,47*
Zubehör
Toshiba
BEX45083AW6F
ab € 6,19*
Zubehör
Toshiba
BEX45090AW6F
ab € 6,82*
Zubehör
Toshiba
BEX45110AW6F
ab € 8,28*
Zubehör
Toshiba
BEX60060SG3F
ab € 93,70*
Zubehör
Toshiba
BEX60083SG3F
ab € 131,22*
Zubehör
Toshiba
BEX60090AG3
ab € 17,22*
Zubehör
Toshiba
BEX60090SG3F
ab € 70,98*
Zubehör
Toshiba
BEX60110AW7F
ab € 12,91*
Zubehör
Toshiba
BEX60110SG3F
ab € 86,69*
Zubehör
Toshiba
18221165332
ab € 66,54*
Zubehör
Toshiba
18221165333
ab € 65,20*
Zubehör
Toshiba
7FM06977000
ab € 394,79*
Zubehör
Toshiba
7FM06977100
ab € 400,86*
Zubehör
Toshiba
BEX60110AG3
ab € 18,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.