| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6933644 Herst.-Nr.: 1627,4001 EAN/GTIN: 4011324627411 |
| |
|
| | |
| KMP-Tonerkartuschen werden nach DIN 33870 gefertigt, wiederbefüllte KMP-Tintenpatronen werden nach DIN 33871 produziert. Die DIN Normen definieren Qualitätsanforderungen für recycelte Tinten- und Tonerkartuschen. Zur Sicherstellung der störungsfreien Funktion und konstant guter Druckqualität legt die Norm sowohl wesentliche Schritte des Aufbereitungsprozesses als auch geeignete Prüfmethoden für Vergleichstests zwischen OEM und wiederaufbereiteten Produkten fest. Durch diese Normen können die, nach DIN produzierten Produkte objektiv miteinander verglichen werden. KMP E178 - 18 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Epson 27XL, Epson C13T27114010) - für Epson WorkForce WF-3620DWF, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF, WF-7620, WF-7620DTWF Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Epson 27XL, Epson C13T27114010 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 18 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Chip | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1100 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson WorkForce WF-3620DWF, WF-3620DWF Stickers, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF, WF-7620, WF-7620DTWF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone epson |
| | |
| |