Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iiyama ProLite T2336MSC-b2AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6933116
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T2336MSC-B2AG
EAN/GTIN:
     4948570115075
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Mit einer Full-HD 1920 x1080 Auflösung und einer projektive-kapazitiven 10-Punkt Touch Technologie ausgestattet, liefert der ProLite T2336MSC nahtlose und genaue Toucherlebnisse. Das intregrierte IPS Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung bietet eine hervorrangende Bildqualität mit einer außergewöhnlichen Farbwiedergabe auch bei großen Betrachtungswinkeln. Durch die AntiGlare Beschichtung werden störende Reflektionen durch externe Lichtquellen minimiert, welche die Farbwiedergabe, den Kontrast und die Bildschärfe negativ beeinflussen können. Somit ist der ProLite T2336MSC eine ausgezeichnete Wahl für eine Vielzahl von anspruchsvollen interaktiven Anwendungen. Der flexible Standfuß kann in mehreren Winkeln positioniert werden. Eine angenehme und ergonomische Benutzeroberfläche ist dadurch gewährleistet.
iiyama ProLite T2336MSC-b2AG - LED-Monitor - 58.4 cm (23") - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.3 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
58.4 cm (23")
Besonderheiten
Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), HID Compliant, Reduzierung des blauen Lichtanteils, i-Style Color
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 7H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
56.1 cm x 25.4 cm x 37.9 cm
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
37 kWh
Kontrast
1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch
0.2652 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 80 kHz
Helligkeit mit Touchscreen
213 cd/m²
Energie Effizienzklasse
Klasse B
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x DVI-Kabel ¦ 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x Audiokabel ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung
VCCI, VESA DPMS, PSE Mark, TUV Bauart, CU
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
25.3 W
Stromverbrauch (typisch)
26 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / Windows 8
Mitgelieferte Software
Driver
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DVI-D ¦ VGA ¦ HDMI ¦ Audio Line-In ¦ USB 3.0 Upstream (Typ B) ¦ 4 x USB 3.0 Downstream (Typ A)
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+90
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,25*
€ 469,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,35*
€ 468,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,62*
€ 456,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,62*
€ 444,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,09*
€ 413,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.