| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6890059 Herst.-Nr.: AS67611 EAN/GTIN: 9120066129192 |
| |
|
| | |
| Astar - 775 ml - mattschwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 761) - für HP DesignJet T7100 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 761 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Mattschwarz (pigmentiert) | | Kapazität | 775 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet T7100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, astar druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz |
| | |
| |