Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREECOLOR Rainbow Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6886808
Hersteller:
     Clover Imaging Group
Herst.-Nr.:
     C310-4-FRC
EAN/GTIN:
     7612735028674
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Im Rahmen eines speziell entwickelten Recycling- und Wiederaufbereitungsverfahrens werden wiederaufbereitete Tonerkartuschen von freecolor aus den Bestandteilen eines gebrauchten Originalproduktes hergestellt. Sowohl der Wiederaufbereitungsprozess, welcher von jedem Hersteller unterschiedlich umgesetzt wird, als auch die verwendeten Materialien beeinflussen die Qualität und Druckleistung. Wiederaufbereitete Tonerkartuschen von freecolor werden nach strengen Qualitäts-Standards unter Verwendung geprüfter und qualifizierter Komponenten hergestellt, um eine konsistente, OEM-gleichwertige Leistung zu gewährleisten.
FREECOLOR Rainbow Kit - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Box - Tonerpatrone (Alternative zu: OKI 44469704, OKI 44469705, OKI 44469706, OKI 44469803) - für OKI MC352, MC361, MC362, MC562; C310, 330, 510, 511, 530
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38 cm
Transporttiefe
40 cm
Transporthöhe
19 cm
Alternative zu
OKI 44469704, OKI 44469705, OKI 44469706, OKI 44469803
Verschiedenes
Packungstyp
Box
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Patronenmerkmale
Chip
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
OKI MC352dn, MC352dn-L, MC361dn, MC362dn, MC362dn-L, MC562dn, MC562dnw, MC562w ¦ OKI C310dn, 330dn, 510dn, 511dn, 530dn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.