Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS DRW 24D5MT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6881360
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD01Y0-B20010
EAN/GTIN:
     4712900093919
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Der ASUS DRW-24D5MT ist ein 24X DVD-Brenner mit niedrigem Stromverbrauch, der die benötigte Flexibilität und Effizienz für die Sicherung von Multimedia-Daten bietet sowie durch M-Disc-Unterstützung als umfassende Backup-Lösung geeignet ist.
ASUS DRW-24D5MT - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 24x24x5x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
650 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
CyberLink PowerBackup, E-Green, CyberLink Power2Go 8
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 10
Details der Systemanforderungen
Pentium - 300 MHz - RAM: 128 MB - HDD: 10 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Zugriffszeit
145 ms (DVD), 125 ms (CD)
Produktzertifizierungen
Video CD
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 24x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Horizontal/vertikal montierbar, E-Green Engine-Technologie, M-DISC-Unterstützung, Disc Encryption II
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-ROM DL
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.