| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6872593 Herst.-Nr.: PI200-418 EAN/GTIN: 7640169585265 |
| |
|
| | |
| Diese Tintenpatrone gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten briliante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschiessend am europäischen Fertigungsstandort in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Peach - XL - Cyan - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Epson 33XL) - für Epson Expression Home XP-830; Expression Premium XP-530, 540, 630, 635, 640, 645, 830, 900 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Epson 33XL | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | XL | | Patronenmerkmale | Beständig gegen Verblassen | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson Expression Home XP-530, XP-630, XP-635, XP-830 ¦ Epson Expression Premium XP-530, XP-540, XP-630, XP-635, XP-640, XP-645, XP-830, XP-830 Stickers, XP-900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone peach, druckerpatrone, druckerpatrone cyan |
| | |
| |