Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticSlim 550 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6871411
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0278
EAN/GTIN:
     4042485286926
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
flachbettscanner
Der OpticSlim 550 Plus ist sehr schneller und hochauflösender A5 Flachbettscanner, mobil einsetzbar, ideal als Ausweisscanner für unterschiedlichste Sicherheitsanforderungen in Hotels, Banken, Krankenhäuser, Schulen und auch in Sicherheitsbereichen im Reise- und Transportverkehr. Die Auto-Detect-Einstellung sorgt für einen automatischen Start des Scanvorgangs, sobald eine Vorlage auf den Scanner gelegt wird. Mit den 4 Funktionstasten Kopieren, OCR-Scannen, als E-Mail versenden oder einfaches Scannen, können stets wiederkehrende Scanprozesse effizient und zeitsparend durchgeführt werden. Zusätzlich kann ein fünftes benutzerdefiniertes Scanprofil angelegt werden.
Plustek OpticSlim 550 Plus - Flachbettscanner - Contact Image Sensor (CIS) - 150 x 216 mm - 1200 dpi x 1200 dpi - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
150 x 216 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
150 mm x 216 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände), Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp
Manuell
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Plustek DocAction, Plustek DocTWAIN, ABBYY FineReader Sprint 12
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 RAM 512 MB - HD 1 GB
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Scangeschwindigkeit
1.5 Sek./Seite (Farbe)
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
1.5 Sek./Scan - Farbe - A5 - 300 dpi
Funktionen der Tasten im Bedienfeld
Scan, Kopie, Datei, OCR, Spezialeinstellung
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
27 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
1.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,66*
€ 195,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,89*
€ 192,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-18
ab € 44,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.