Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tally Dascom 1330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6865351
Hersteller:
     Dascom
Herst.-Nr.:
     28.822.0260
EAN/GTIN:
     6945882900595
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker
Tally Dascom 1330 - Drucker - s/w - Punktmatrix - 360 x 360 dpi - 24 Pin - bis zu 450 Zeichen/Sek. - USB, LAN - Schwarz, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsplatzdrucker - Punktmatrix - 24 Pin - monochrom
Farbe
Schwarz, weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
360 x 360 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 80 Zeichen/Sek - 10 cpi
Schnittstelle
USB, LAN
Medienhandhabung
Medientyp
Normalpapier, Endlospapier
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Druckkopf - bis zu 7 Millionen Zeichen
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
6000 Seiten
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: Nadeldrucker, dot matrix drucker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,80*
€ 401,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,94*
€ 400,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,94*
€ 390,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,30*
€ 387,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,84*
€ 362,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dascom
MC361330
ab € 136,00*
Zubehör
TallyGenicom
099007
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.