Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 22000 Magenta Tonerkartusche Original
Xerox 22000 Magenta Tonerkartusche Original
Xerox 22000 Magenta Tonerkartusche Original
Xerox 22000 Magenta Tonerkartusche Original
Xerox 22000 Magenta Tonerkartusche Original
Xerox 22000 Magenta Tonerkartusche Original
Xerox 22000 Magenta Tonerkartusche Original
Xerox 22000 Magenta Tonerkartusche Original
Xerox 22000 Magenta Tonerkartusche Original
Xerox 22000 Magenta Tonerkartusche Original
Xerox 22000 Magenta Tonerkartusche Original
Xerox 22000 Magenta Tonerkartusche Original
Artikel-Nr.:
     C1002-6848461
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R01385
EAN/GTIN:
     0095205741537
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox - Magenta - original - Tonerpatrone Sold - für Xerox 700 Digital Color Press, 700i Digital Color Press; Color C75 Press, J75 Press
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
10.1599 cm
Transporttiefe
53.9749 cm
Transporthöhe
8.2549 cm
Transportgewicht
1.3834 kg
Verschiedenes
Preistyp
Sold
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 21000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox 700 Digital Color Press, 700i Digital Color Press ¦ Xerox Color C75 Press, J75 Press
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.