Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 953XL 42.5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L0S70AE 953XL (L0S70AE) schwarz Druckerpatrone Tinte/Toner
HP L0S70AE 953XL (L0S70AE) schwarz Druckerpatrone Tinte/Toner
Artikel-Nr.:
     C1002-6845948
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L0S70AE
EAN/GTIN:
     0725184104183
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Druckerpatronen, die für herausragende, sorgenfreie Leistung auf den Drucker abgestimmt entwickelt wurden.
HP 953XL - 42.5 ml - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Hängebox - Tintenpatrone - für Officejet Pro 7740, 8210, 8216, 8218, 8710, 8720, 8730, 8740
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.9 cm
Transporttiefe
12.6 cm
Transporthöhe
3.6 cm
Transportgewicht
120 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
100 g
Verschiedenes
Packungstyp
Hängebox
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
42.5 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet Pro 7740, 8210, 8216, 8218, 8710, 8720, 8730, 8740
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.