Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock DisplayPort-Buchse-/Steckerwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6838453
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85113
EAN/GTIN:
     4043619851133
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Delock Kabel Displayport 1.1 Buchse zum Einbau > Displayport Buchse zum Einbau 25 cm.
Delock - DisplayPort-Buchse-/Steckerwandler - DisplayPort (W) zu DisplayPort (W) - 25 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Buchse-/Steckerwandler
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Schraubenlöcher, Paneel montierbar
Länge
25 cm
American Wire Gauge (AWG)
30
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Schrauben
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - weiblich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.