Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Black Performance Hard Drive WD10JPLX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6821642
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD10JPLX
EAN/GTIN:
     8592978054601
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Ausgefeilte Funktionen zur Leistungssteigerung liefern die Geschwindigkeit, die Sie für anspruchsvolle Anwendungen, wie z.B. Bild- und Videobearbeitung oder Internetspiele, brauchen. Mit hoher Leistung, hoher Kapazität, hoher Zuverlässigkeit und Spitzentechnologie ist WD Black das ideale Laufwerk für alle, die sich nur mit dem Besten zufriedengeben. WD Black-Laufwerk bietet einen Doppelprozessor und einen größeren, schnelleren dynamischen Cache für höchste Lese- und Schreibgeschwindigkeiten.
WD Black Performance Hard Drive WD10JPLX - Festplatte - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 32 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
115 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
32 MB
Kapazität
1 TB
Merkmale
Advanced Format-Technologie
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, KCC, NMB-3 Class B, CAN ICES-3 Class B
Stromversorgung
Energieverbrauch
1.8 Watt (Lesen) ¦ 1.8 Watt (Schreiben) ¦ 0.8 Watt (Leerlauf) ¦ 0.2 Watt (Standby) ¦ 0.2 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
26 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
400 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 2 ms
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
3.5 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD10JQLX
ab € 68,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.