Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 981X 194 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6819428
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L0R12A
EAN/GTIN:
     0889296095286
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Druckerpatronen mit hoher Reichweite, die speziell für HP PageWide Enterprise Geräte konzipiert sind, liefern Farbdokumente in professioneller Qualität zu günstigeren Kosten pro Seite als Standardpatronen – bei jedem Druckjob.
HP 981X - 194 ml - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - PageWide - Tintenpatrone - für PageWide Enterprise Color MFP 586; PageWide Managed Color E55650
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
22 cm
Transporttiefe
5.2 cm
Transporthöhe
4.8 cm
Transportgewicht
390 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
370 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
194 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
PageWide
Ergiebigkeit
Bis zu 11000 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP PageWide Enterprise Color 556dn, 556xh, MFP 586dn, MFP 586f ¦ HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z ¦ HP PageWide Managed Color E55650dn, MFP E58650dn ¦ HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.